{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 2 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, 3/4 povlak | Nitril | |
| EN 388 Code | 4221X | |
| Barva | Béžová; Modrá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Rozsah použití | Heavy Duty | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Bavlna | |
| Povlak | 3/4 povlak | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Prodyšné | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 40,8 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094423 10 | |
| EAN / GTIN | 4059904105362 | |
| Číslo výrobce | 03410/10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |