{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Master Cut | |
| Označení výrobce | GARANT Master Cut Oil | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | B | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | B | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril | |
| Materiál povlakování, 3/4 povlak | Nitril | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| EN 388 Code | 4X42B | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 12 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Allround; Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | HPPE-vlákna | |
| Povlak | 3/4 povlak; Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Uchopení mokrých předmětů; Uchopení předmětů od oleje; Zesílení v ohybu palce | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 250 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094417 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406574154 | |
| Číslo výrobce | 094417 12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |