Pár rukavic Precision Cut D PWIS, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094406 6
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    189,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    158,00 CZK / 1 pár
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Precision Cut
Označení výrobce
GARANT Precision Cut
Obsah pár
1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388
D
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
X
Odolnost proti dalšímu trhání
4
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
D
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní
Polyuretan (PU)
EN 388 Code
3X41D
Barva
Šedá; Černá
Druh produktu
Rukavice
Rozsah použití
Čistý prostor; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic
6
Rozsah použití
Přesnost
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál
Nylon
Povlak
Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti
Bez silikonu; Odolná proti odírání; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany
II
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094406 6
EAN / GTIN 4069515065382
Číslo výrobce 094406 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice proti pořezání GARANT Precision Cut s vysokou mírou ochrany proti pořezání. Výsledkem technologie úpletu 21 GG jsou rukavice GARANT s dosud nejvyšší citlivostí hmatu – dokonalé pro vysoce přesnou práci. Se zesíleným místem ohybu palce. Lze použít na dotykové displeje.
Úroveň ochrany proti proříznutí D. S odolným PU povlakem proti oděru. Jsou bez silikonu, proto jsou ideální pro použití v oblasti automobilového průmyslu nebo lakoven.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro vysoce přesné lakovací a nátěrové práce v čistých prostorech, kde je nutné dbát na minimalizaci kontaminace.
  • Výrobek zabraňuje vzniku povrchových vad způsobených přenosem částic nebo látek.
  • Proti mechanickým rizikům, jako je oděr, pořezání u nástrojů TMD, trhliny, propíchnutí dlaně v pracovním prostředí.
  • Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou však vhodné k ochraně před předměty s ostrou špičkou, jako jsou injekční jehly.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.

Nesprávné použití
  • Zabraňte kontaktu s oleji, tuky, krémy na pokožku, čisticími prostředky, potravinami a jinými nečistotami.
  • Nepoužívejte k činnostem s agresivními rozpouštědly, při vysokých teplotách nebo s materiály s ostrými hranami.
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým a elektrickým nebezpečím.
  • Nepoužívejte, pokud hrozí nebezpečí zachycení nebo vtažení pohyblivými součástmi.
  • Po kontaktu s předmětem s ostrými hranami rukavice již dále nepoužívejte.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost