Pár řidičských rukavic, bez vložky Tegera® 116, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094396 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    350,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    291,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera
Označení výrobce Tegera® 116
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 0
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 0
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ kůže Kůže Nappa; Přírodní useň s plným lícem
Zvíře, Přírodní useň s plným lícem Koza
Zvíře, Kůže Nappa Koza
EN 388 Code 2010X
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388
Nosný materiál Kůže
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany I
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094396 8
EAN / GTIN 7392626012752
Číslo výrobce 116-8
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní rukavice pro řidiče z lícové kozinky. Ukazováček a konečky prstů jsou vyztužené a poskytují vynikající cit. Na zápěstí suchý zip.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.