Pár rukavic RewoMech 641, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094377 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    720,00 CZK / 1 pár
  • od 10 páry
    600,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce RewoMech 641
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 1
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
EN 388 Code 1131X
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388; EN ISO 21420
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové; Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Hmotnost celkem 90 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094377 10
EAN / GTIN 4008198764106
Číslo výrobce 064110141E
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

RewoMech 641. Odolná koženka k ochraně při mechanických pracích. Rukavice poskytují uživateli dobré uchopení i u mokrých dílů a chrání dlaň díky protivlhkostní vložce z materiálu Tyvek® před olejem a vlhkem. Manžeta je opatřena suchým zipem. Rukavice jsou prodyšné a představují alternativu k běžným koženým rukavicím. Vhodné zejména pro obrábění oceli, zpracování plastů, jemnou mechaniku, montážní a přepravní práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.