• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic KX-07 PETROLEA 8

Artiklové číslo: 094316 8
Sleva
135,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 15G

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků
EN 388 4121X
Materiál nosiče Lycra®, polyamid
Povlak Nitril
varianta povlaku plný povlak
Rozsah použití Allround
Délka 255 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 8
Technologie pletení 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094316 8
EAN / GTIN 6942542968698
Číslo výrobce KX-07/SZ.8

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice odpuzující olej s dvojitým nitrilovým povlakem pro mokré a zaolejované prostředí.
  • Plný nitrilový povlak pro bezpečnou ochranu před olejem a tukem.
  • Povlak z nitrilové pěny na plochách dlaní a prstech pro bezpečný úchop v mokrém a zaolejovaném prostředí.
  • Elastická pletená manžeta.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.