Pár rukavic s terčíky, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094301 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
12 958 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah pár
1 paar
Verze, EN 388
EN388:2016
Odolnost proti oděru
4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test)
1
Odolnost proti dalšímu trhání
3
Odolnost proti prořezu
1
Odolnost proti řezu (TDM)
X
Ochrana před nárazy
Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní
Nitril; Polyuretan (PU)
Třída jakosti
Oeko-Tex® Standard 100
EN 388 Code
4131X
Barva
Šedá; Černá
Druh produktu
Rukavice
Velikost rukavic
9
Rozsah použití
Allround; Přesnost
Opakované použití
K opakovanému použití
Jednotka
Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality)
G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Technologie pletení (jemnost)
15G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál
Lycra®; polyamid
Povlak
Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou
ne
Vlastnosti
Bez DMF; Nopky; Odolná proti odírání; Prodyšné; Uchopení předmětů od oleje; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany
II
Celková délka L
255 mm
Obsah
Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094301 9
EAN / GTIN 4045197890160
Číslo výrobce 094301 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prodyšná montážní rukavice s inovačním PU povlakem na bázi vody pro maximální nároky na přesnost, flexibilitu a cit při doteku v suchém a lehce zaolejovaném pracovním prostředí. Mimořádně jemný strukturovaný povrch díky propracovanému dokončovacímu procesu. Dlouhá životnost díky vysoké odolnosti proti oděru. Neobsahuje DMF.
S dodatečnými nitrilovými terčíky pro ještě lepší úchop a dlouhou životnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v suchém a mírně olejnatém pracovním prostředí.
  • Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti.
  • U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení.
  • Ochranné rukavice nesmí klouzat.
  • Volte vhodnou velikost rukavic.
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními.
  • Chrání ruce před kontaktním teplem do 100 stupňů Celsia.

Nesprávné použití
  • Nechrání před chemickým, mikrobiologickým, termickým, elektrickým nebezpečím a nebezpečím pořezání.
  • Nepoužívejte v blízkosti rotujících strojních součástí.
  • Ochranný účinek nesmí být ovlivněn kombinací s jinými ochrannými prostředky a nesmí uživatele omezovat v jeho činnosti.