{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 6230 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 3 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 3141X | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | víceúčelové | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 13G | |
| Norma | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | karbon; Nylon | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| Vlastnosti | Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Hmotnost celkem | 14 g | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094236 11 | |
| EAN / GTIN | 4059904125773 | |
| Číslo výrobce | 6230/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |