Pár rukavic ESD bez povlaku, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094221 6
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
10 500 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 0
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 3
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
EN 388 Code 013XX
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 6
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 13G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál karbon; Polyester
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094221 6
EAN / GTIN 4062406129941
Číslo výrobce 094221 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mimořádně citlivé rukavice na ochranu před elektrostatickým výbojem (ESD). S dobrou pohyblivostí prstů díky pružnému nosnému materiálu. Hodí se zejména pro montáž elektronických součástí a destiček, kabeláží a zapojení.
Bez povlaku pro vysokou prodyšnost a co nejlepší dotyk.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Poznámka:

Rukavice, které chrání před elektrostatickým výbojem, neizolují ruce před elektrickým napětím. Nevhodné pro práce na vedeních pod napětím nebo k ochraně před úrazy elektrickým proudem, ale jen pro ochranu produktů.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání ruce před mechanickým ohrožením, odřeninami, puchýři a jinými povrchovými poraněními. Volte vhodnou velikost rukavic. Optimální ochranný účinek jen při kompletním pokrytí chráněné oblasti. U ochranných rukavic s uzávěrem zkontrolujte jeho pevné usazení. Ochranné rukavice nesmí klouzat. Volte vhodnou velikost rukavic. Pro přesnou práci v mastném a mokrém pracovním prostředí.