Pár jemně pletených rukavic 6101, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094210 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 páry
  • K objednání po násobcích: 12 páry
na poptávku
Ihned k dodání
337 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Feinstrickhandschuh 6101
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyvinylchlorid (PVC)
EN 388 Code 2142X
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Nylon
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 10G
Norma EN 388
Nosný materiál Bavlna; Nylon
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Nopky
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 28,2 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094210 11
EAN / GTIN 4059904101388
Číslo výrobce 6101 GR.11, BUND BEIGE
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

6101. Tmavě modrá jemně pletená rukavice z bavlny/nylonu, na jedné straně modré nopky z PVC.

Použití:

Vychystávání zakázek, přeprava, přesná montáž.

Norma:

EN 388