Sada bavlněných rukavic, 12 párů Tegera® 8120, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094202 10
Nastavit cenu 12 páry (CZK 32,67 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 12 páry (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tegera
Označení výrobce Tegera® 8120
Barva Bílá
Složení tkaniny Bavlna
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Nosný materiál Bavlna
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bez silikonu; Bezlatexové; Prodyšné
Kategorie ochrany II
Celková délka L 220 mm
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094202 10
EAN / GTIN 7392626063914
Číslo výrobce 8120-10
Výrobce/odpovědná osoba Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Popis

Provedení:

Tegera® 8120. Textilní rukavice s manžetami a dobrým citem ve špičkách prstů. Příjemně se nosí díky lehkému, vzduch propustnému materiálu. Se speciálně tvarovanými palci.
Tegera® 8120. Textilní rukavice z bavlny s pružným okrajem a příjemným pocitem na konečcích prstů. Příjemně se nosí díky lehkému vzduch propouštějícímu nosnému materiálu. Se speciálně tvarovaným palcem.

Použití:

Suché, čisté prostředí; jemná montáž; práce na elektronice a instalační práce.