Svářečské kotníkové boty, antracit VX 7380 PERB, S3 NB, Velikost bot EU: 39

Artiklové číslo: 092814 39
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada VX
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Velikost EU 39
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20349; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr spoj se suchým zipem
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka
Tepelná odolnost až do 200 °C
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092814 39
EAN / GTIN 4044348369821
Číslo výrobce VX7380PERBS3NB39P
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Svářečské kotníkové boty VX 7380 PERB pro extrémní podmínky. Systém okapových žlabů k odvodu horkých tekutin.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podrážka Perbunan, antracitová.
  • Tlumení v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka ERGO-COOL®.

Norma:

EN ISO 20349-2:2017 SRC CI HRO HI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092815.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 38 – 48.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený