Kotníkové boty antracitová OSLO III GTX, S3 XB, Velikost obuvi EU: 48

Artiklové číslo: 092794 48
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada OSLO III GTX
Označení výrobce Schnürstiefel OSLO III GTX
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Velikost EU 48
Šířka Extra široké
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Tepelně odolná podrážka; reflexní
Tepelná odolnost až do 200 °C
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Kotníkové
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092794 48
EAN / GTIN 4044348672006
Číslo výrobce OSLO III GTX S3 XB 48/49
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kotníkové šněrovací boty OSLO III GTX s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hladké hydrofobní kůže. Tlumení paty SECURA VARIO® a bezpečnostní reflexní prvky.
  • Uzavřený jazyk.
  • Robustní podrážka Perbunan Alpine ESD, antracitová.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Šněrovací háčky.
  • Bezpečnostní reflektory.
  • Polstrovaný límec.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Standardní provedení NB pod č. 092793.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 39 – 51.