Kotníkové boty antracitová STAVANGER V GTX, S3 XB, Velikost obuvi EU: 43

Artiklové číslo: 092788 43
Nový produkt
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada STAVANGER V GTX
Označení výrobce STAVANGER V GTX
Třída jakosti DGUV
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Velikost EU 43
Šířka Extra široké
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Hladká kůže
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Tepelně odolná podrážka; reflexní
Tepelná odolnost až do 220 °C
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092788 43
EAN / GTIN 4044348692103
Číslo výrobce STAVVGTXS3XB43P
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kotníkové boty STAVANGER V GTX s membránou GORE-TEX® pro prodyšný nebo vodotěsný svrchní materiál z hebké hydrofobní kůže. Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům. Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost. Široká nášlapná plocha. Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejované podlaze. S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®. Odolné vůči žáru do cca 220 °C.
  • Uzavřený jazyk.
  • Robustní podrážka Perbunan Alpine, antracitová.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Šněrovací háčky.
  • Zvýšená holeň.
  • Bezpečnostní reflektory.
  • Polstrovaný límec.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3 HI CI WR HRO SR FO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46, lze objednat velikosti EU 36 – 51.
Standardní provedení NB pod č. 092788.