• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kotníkové boty černé/hnědé ESD CK Polar SF NB 46

Artiklové číslo: 092783 46
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): 200
  • Izolace proti chladu: do -20 °C

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) 200 °C
Izolace proti chladu do -20 °C
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Označení výrobce ESD CK Polar SF
Velikost bot EU 46
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092783 46
EAN / GTIN 4044348589250
Číslo výrobce ESD CK POLAR SF NB GR. 46

Popis

Provedení:

ESD CK Polar chrání při extrémně chladném počasí. Jehněčí podšívka má vynikající tepelně izolační vlastnosti a udržuje nohy v teple bez toho, aby došlo k jejich pocení. Neklouzavá podešev s flexní zónou zajišťuje bezpečnou chůzi.
  • Tloušťka profilu podešve 3 mm.
  • Bezpečně neklouzavé také na hlaké, vlhké a zaolejované podlaze.
  • Vysoká odolnost proti řezu a mechanická zatížitelnost.
  • Flexní zóna s bodem otáčení.
  • Široká nášlapná plocha.
  • Dobrá odolnost vůči kyselinám a vůči louhům.
  • Odolnost proti žáru až cca 220 °C, krátkodobá odolnost proti žáru až cca 300 °C.
  • Suchý zip. Uzavřený jazyk.
  • Střední šněrování.
  • Jehněčí podšívka (tepelná izolace do max. -20°C).
  • Výměnná komfortní vložka do bot ERGO-SOFT.

Norma:

EN ISO 20345:2011
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku