Polobotka černá GX 155 XP ESD, S1PS, Velikost obuvi EU: 39

Artiklové číslo: 092746 39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada GX
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 39
Pohlaví dámské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Materiál Mesh
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Třída ochrany S1PS
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092746 39
EAN / GTIN 4043692461779
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Provedení:

Dámská bezpečnostní obuv GX 155 XP ESD se speciálním dámským střihem.
  • Síťovaný svrchní materiál s funkční podšívkou Active-X pro optimální regulaci vlhkosti.
  • Bariéra proti proražení bez použití kovových materiálů s mezipodešví XP®.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, stélka pro odlehčení tlaku a reakční technologie podrážky.
  • Koncepce Clima-stream® pro maximální prodyšnost boty.
  • Technologie podrážky SPORTY je speciálně přizpůsobená dámskému chodidlu pro maximální pohodlí při nošení.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS