Polobotky antracitové OFFICER 51 ESD, S2 XB, Velikost obuvi EU: 48

Artiklové číslo: 092743 48
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada OFFICER
Označení výrobce Halbschuh Officer 51 S2 SRC XB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Kůže Nubuk
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Prokluz
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092743 48
EAN / GTIN 4044348678459
Číslo výrobce OFFICER 51 XB 48/49
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Kancelářské bezpečnostní boty OFFICER 51 s ušlechtilou reliéfní strukturou a SYSTÉM SECURA VARIO® pro tlumení paty podle zatížení.
  • Hladká nubuková kůže.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Komfortní vložka do bot SUPER-SOFT ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU OFFICE, antracitová.
  • Výbava ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Standardní provedení NB pod č. 092743.
Obsahuje tlumicí prvek červený a černý