Vysoké boty černé Xenia SF ESD, S3 XB, Velikost obuvi EU: 39

Artiklové číslo: 092741 39
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xenia
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 39
Pohlaví dámské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092741 39
EAN / GTIN 4044348669013
Číslo výrobce XENIA SF XB 39
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Dámské bezpečnostní holínky Xenia SF s technologií VARIO Multiflex®.
  • Ultralehké hladké mikrovlákno s markantní vysokofrekvenční ražbou.
  • S bezešvou konstrukcí boty.
  • Měkká a prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Oděruvzdorná ochrana špičky z TPU.
  • Osazení paty TPU ke stabilizaci.
  • Podrážka TPU Woman Sport ESD, protiskluzová.
  • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Standardní provedení NB pod č. 092740.