Polobotky šedé/růžové uvex 1 ladies, S2, Velikost bot EU: 42

Artiklové číslo: 092723 42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Označení výrobce uvex 1 ladies
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Růžová
Velikost EU 42
Pohlaví dámské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovelur
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Elastická tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092723 42
EAN / GTIN 4031101558370
Číslo výrobce 8562842
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Obzvlášť lehké a flexibilní dámské bezpečnostní boty uvex 1 s tlumením v oblasti paty a přední části nohy. 100% bez kovových částí. Vhodné pro alergiky na chrom.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vyjmutelná komfortní vložka do bot, antistatická.
  • Podešev PU s vložkami z TPU, šedá-růžová.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní obuv elastickými tkaničkami a rychlým zapínáním.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 36 – 41, lze objednat velikosti EU 35 – 43.