• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Obuv černá, verze XB ESD 756 SMC, S3 XB 40

Artiklové číslo: 092674 40
Sleva
3221,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Hliník
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost Tlumení Vario®
Velikost bot EU 40
Ochrana nártu Polyuretan
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092674 40
EAN / GTIN 4044348515914
Číslo výrobce ESD 756 SMC S3 XB 40

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty se Secura Meta Cover chrání nárt a hřbet nohy (certifikovaná ochrana nártu) a zároveň zachovává obuvi flexibilitu. Secure Vario® tlumení patních nárazů pro vysoký komfort při nošení.
  • Svrchní materiál z nubuku.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Žáruvzdorná příze Nomex®.
  • Podešev TPU Dynamics.
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO_SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • Ochrana nártu Secura Meta Cover (materiál z polyuretanu).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku