• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Pracovní polobotky černá/oranžová VX 7500, S3 NB, Velikost obuvi EU: 42

Artiklové číslo: 092670 42
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
VX
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Oranžová; Černá
Velikost EU
42
Pohlaví
Unisex; pánské
Norma
EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál
Hladká kůže
Materiál podrážky
Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové
ano
Ochranná špička
ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou
Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí
ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí
Ocel
Uzavřená oblast paty
ano
Odolnost podrážky proti palivu
ano
Antistatické vlastnosti
ano
Absorpce energie v oblasti paty
ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut
ano
Vodotěsnost
ano
Profilovaná podrážka
ano
Třída ochrany
S3
Uzávěr
Tkanička
Tlumení v oblasti paty
ano
Tlumení závislé na hmotnosti
ano
Vlastnost boty
Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka
Tepelná odolnost až do
220 °C
Provedení stopky
Nízký
Druh produktu
Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092670 42
EAN / GTIN 4044348506233
Číslo výrobce VX 7500 ESD S3 NB 42
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO FLEX s tlumením nárazů působících na paty SECURE VARIO® a s technologií VARIO Multiflex®.
  • Svrchní materiál z hebké hladké usně.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Uzavřený jazyk.
  • Podešev Perbunan Dynamics (žáruvzdorná do cca 220 °C).
  • Zesílená ochrana špičky.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092671.
Obsahuje tlumicí prvek červený a zelený