Polobotky černé VD 3500 SST ESD, S2 XB, Velikost obuvi EU: 38

Artiklové číslo: 092661 38
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
VD
Označení výrobce
VD 3500 SST ESD
Ochranná zóna ESD (EPA)
ano
Barva
Černá
Šířka
Extra široké
Pohlaví
Unisex; pánské
Norma
DGUV 112-191; EN ISO 20345
Svrchní materiál
Mikrovlákno
Materiál podrážky
Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové
ano
Ochranná špička
ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou
Hliník
Uzavřená oblast paty
ano
Odolnost podrážky proti palivu
ano
Antistatické vlastnosti
ano
Absorpce energie v oblasti paty
ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut
ano
Vodotěsnost
ano
Třída ochrany
S2
Tlumení v oblasti paty
ano
Tlumení závislé na hmotnosti
ano
Vlastnost boty
Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka
Tepelná odolnost až do
220 °C
Provedení stopky
Nízký
Druh produktu
Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092661 38
EAN / GTIN 4044348589892
Číslo výrobce VD 3500 SST XB 38
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS SST s tlumením v oblasti paty SECURE VARIO® a také s tepelně odolnou (až cca 220°C) a obzvláště neklouzavou perbunanovou podrážkou (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Normální provedení NB pod č. 092660.