Sandále černé VD 711 ESD, S1 XB, Velikost obuvi EU: 40

Artiklové číslo: 092614 40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD
Označení výrobce VD 711 ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Šířka Extra široké
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno; Textil
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Uzávěr Stahování na gumu; spoj se suchým zipem
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; reflexní
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092614 40
EAN / GTIN 4044348753477
Číslo výrobce VD 711 ESD XB 40
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní sandály řady VARIO DYNAMICS na suchý zip, svrchní materiál z funkčního textilu s otevřenými póry. S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Bezpečnostní reflektory.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Podešev TPU Athletic ESD, stříbřitě šedá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 SR
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Standardní provedení NB pod č. 092613.