Kotníkové boty černé/modré VD PRO 1800 ESD, S2 NB, Velikost bot EU: 47

Artiklové číslo: 092541 47
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO
Označení výrobce VARIO DYNAMICS® PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Velikost EU 47
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; s podšívkou; Odnímatelná vložka do bot
Materiál vnitřní podšívka Mikrovlákno; Textil
Provedení stopky Nahoru
Druh produktu Holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092541 47
EAN / GTIN 4044348503973
Číslo výrobce VD PRO 1800 ESD NB 47
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD, světle modrá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Šněrovací vysoké boty s bezešvou konstrukcí. Jazyk proti prachu. Polstrovaný límec.
S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.
Stélka z pravé kůže.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092542.
Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.