Polobotky černá/modrá VD PRO 1100 ESD, S1 XB, Velikost bot EU: 38

Artiklové číslo: 092522 38
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD PRO
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Velikost EU 38
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092522 38
EAN / GTIN 4044348517048
Číslo výrobce VD PRO 1100 ESD XB 38
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty řady VARIO DYNAMICS® PRO. Technologie VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podešev TPU Athletic ESD.
  • Stélka z pravé kůže.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Polobotky s uzavírajícím jazykem a zesílenou ochranou špiček.
S tlumením v oblasti paty SECURA VARIO®.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Skladové zboží ve velikostech EU 39 – 46. Lze objednat velikosti EU 36 – 50.