Obuv černá VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB, Velikost obuvi EU: 45

Artiklové číslo: 092508 45
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD
Označení výrobce Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 XB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 45
Šířka Extra široké
Pohlaví pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Uzávěr Tkanička
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Střední ochrana nohou; Tepelně odolná podrážka
Materiál ochrana střední části chodidla Polyuretan
Tepelná odolnost až do 200 °C
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092508 45
EAN / GTIN 4044348700402
Číslo výrobce VD 1510 SMC SF XB 45
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO chrání nárt a hřbet nohy (ochrana nártu SECURA META COVER) a zároveň ponechává obuvi flexibilitu.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
  • S bezešvou konstrukcí boty.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Perbunanová podrážka, Athletic ESD, břidlicová šedá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092508.