Pracovní polobotky černá VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, Velikost obuvi EU: 45

Artiklové číslo: 092507 45
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada VD
Označení výrobce Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 45
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Perbunan (nitrilkaučuk)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3
Vlastnost boty Ochrana proti chladu; Střední ochrana nohou; Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Tepelně odolná podrážka; Odolnost vůči oleji
Materiál ochrana střední části chodidla Polyuretan
Tepelná odolnost až do 200 °C
Ochrana proti chladu do -20 °C
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092507 45
EAN / GTIN 4044348700129
Číslo výrobce VD 1510 SMC SF NB 45
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS PRO chrání nárt a hřbet nohy (ochrana nártu SECURA META COVER) a zároveň ponechává obuvi flexibilitu.
  • Svrchní materiál z velmi lehkého mikrovlákna.
  • Jazyk s úpravou proti vniknutí prachu.
  • S bezešvou konstrukcí boty.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Perbunanová podrážka Athletic ESD, břidlicová šedá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO M
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092508.