• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pracovní polobotky modrá / bílá CP 4400 ESD, S1 NB, Velikost obuvi EU: 46

Artiklové číslo: 092493 46
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CP
Označení výrobce Halbschuh CP 4400 ESD S1 SRC NB
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Materiál Mesh; Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Vlastnost boty Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092493 46
EAN / GTIN 4044348692974
Číslo výrobce CP 4400 ESD NB 46
Výrobce/odpovědná osoba Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní obuv řady Competition ve vzhledu tenisek se síťovinovou textilií a páskou na patě. Mimořádné pohodlí při nošení díky technologii VARIO® REBOUND a bezešvé konstrukci obuvi.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Podrážka TPU Competition, černá.
  • Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Široké provedení XB pod č. 092494.
Obsahuje tlumicí prvek červený a černý

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "CP" Zobrazit všechny