{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | CP | |
| Pohlaví | Unisex; pánské | |
| Třída ochrany | S2 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Kompozit | |
| Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Vlastnost | Tlumení Vario® | |
| Vlastnost podrážky | Podrážka rebound | |
| Velikost bot EU | 37 | |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |
| Katalogové číslo | 092491 37 | |
| Číslo výrobce | CP 4380 ESD S2 NB GR.37 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de |