• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Polobotky černá/modrá KOLN BLUE, S3 40

Artiklové číslo: 092419 40
Sleva
1417,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Velikost bot EU 40
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092419 40
EAN / GTIN 8023796513198
Číslo výrobce 12602-000-40

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty KOLN BLUE z robustních materiálů.
  • Svrchní materiál z vodoodpudivé ražené kůže a prodyšné tkaniny.
  • Vnitřní výstelka ze 100% polyesteru, prodyšná a odolná vůči otěru.
  • Anatomická a perforovaná vložka EVANIT z materiálu EVA a z nitrilu s proměnnou tloušťkou pro optimální podporu těla.
  • Podešev PU/TPU.
  • Vybavení bez kovů.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku