• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé MONTI, S3S, Velikost obuvi EU: 40

Artiklové číslo: 092414 40
Sleva
1 318,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MONTI
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Velikost EU 40
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Profilovaná podrážka ano
Třída ochrany S3S
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092414 40
EAN / GTIN 8023796629660
Číslo výrobce 78802-000.W40
Výrobce/odpovědná osoba COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 Barletta, Italia, www.cofra.it

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv MONTI ve sportovním stylu.
  • Bezešvý svrchní materiál z prodyšné a vodoodpudivé tkaniny TECHSHELL.
  • Vnitřní výstelka ze 100 % polyesteru, prodyšná, antibakteriální, odolná proti oděru.
  • Anatomická a děrovaná stélka z PU, absorbující nárazy.
  • Podešev: PU/TPU.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.