• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kotníkové boty černé STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD, S3, Velikost obuvi EU: 46

Artiklové číslo: 092267 46
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série STEWART
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce 768671-46
Velikost bot EU 46
Druh produktu Kotníková pracovní obuv

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092267 46
EAN / GTIN 4030839286029
Číslo výrobce 768671-46
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Módní bezpečnostní boty ve volnočasovém vzhledu.
  • Svrchní materiál z hydrofobního nubuku.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Svršek TPU.
  • Podrážka GUMA/TPU WELLMAXX GRIP s jádrem Infinergy® BASF.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.