• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Polobotky černé/červené STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3, Velikost obuvi EU: 45

Artiklové číslo: 092266 45
Cena za 1 pár
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozity
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Textil
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série STEWART
Pohlaví pánské; Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozity
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Označení výrobce 728671-45
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092266 45
EAN / GTIN 4030839389195
Číslo výrobce 728671-45
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Provedení:

Módní bezpečnostní boty STEWART ve volnočasovém vzhledu.
  • Svrchní materiál z hydrofobního nubuku.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • TPU svršek.
  • Podrážka GUMA/TPU WELLMAXX GRIP s jádrem Infinergy® BASF.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.