Polobotky modré / černé ELTEN SHARKI Low ESD, S1, Velikost obuvi EU: 48

Artiklové číslo: 092265 48
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SHARKI
Označení výrobce 720840-48
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá; Černá
Velikost EU 48
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU); guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Neobsahuje kůži; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092265 48
EAN / GTIN 4030839388280
Číslo výrobce 720840-48
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Ejecución:

Zapato de seguridad SHARKI Low en un diseño deportivo. Con una nueva suela TRANSFOAMERS ultraligera para una mayor amortiguación con la máxima comodidad.
  • Forro textil transpirable.
  • Lengüeta acolchada.
  • Plantilla interpuesta ESD de superficie completa.
  • Suela de GOMA/TPU/EVA.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1 HRO SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.