• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Kotníkové boty šedá/černá SENSATION UP Mid ESD, S3 46

Artiklové číslo: 092261 46
Sleva
2340,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SENSATION UP
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 46
Barva šedá / černá
Druh produktu Holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092261 46
EAN / GTIN 4030839240458
Číslo výrobce 76201-46

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty SENSATION UP v módním volnočasovém stylu.
  • Hydrofobní svrchní materiály: Textil ve vzhledu džín a nubuková kůže.
  • Prodyšná textilní podšívka, materiál BIOACTIVE pro příjemné vnitřní klima.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Podešev UP z TPU/PU, protiskluzová.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Rozsah dodávky:

Včetně extra tkaniček v černé barvě.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku