Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Kotníkové boty černé/šedé MILES Mid ESD, S3 41

Artiklové číslo: 092258 41
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Kompozit
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: ocel
  • Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILES
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 41
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092258 41
EAN / GTIN 4030839209929
Číslo výrobce 769451-41

Popis

Provedení:

Robustní bezpečnostní obuv MILES s inovativní technologií tlumení.
  • Svrchní materiál z hovězí usně a hydrofobní nubukové kůže.
  • Prodyšná textilní výstelka.
  • Uzavřený a polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • ESD konformní stélka z měkkého rouna se zapracovanými vybráními.
  • Podešev WELLMAXX z TPU/PU, protiskluzová.
  • Ochrana špice odolná proti oděru.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku