Polobotky černá/modrá ALESSIO Low ESD, S3 43

Artiklové číslo: 092251 43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ALESSIO
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092251 43
EAN / GTIN 4030839226643
Číslo výrobce 727541-43

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty ALESSIO řady ELTEN Safety-Grip.
  • Svrchní materiál z robustní hovězí usně.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Uzavřený polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO black.
  • Záběrová podešev PU/PU SAFTEY-GRIP.
  • Krytka z PU na ochranu svrchního materiálu.
  • Reflexní pruhy pro lepší viditelnost.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku