Polobotky černé JOURNEY black Low ESD, S3 41

Artiklové číslo: 092238 41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada JOURNEY
Pohlaví pánské
Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Barva černá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092238 41
EAN / GTIN 4030839372555
Číslo výrobce 729611-41

Popis

Provedení:

Sportovní bezpečnostní obuv JOURNEY v decentní černé.
  • Svrchní materiál z hydrofobní nubukové kůže.
  • Prodyšná textilní výstelka.
  • Polstrovaný jazyk.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka SPORTIVE ESD.
  • Podešev E-TRACK z gumy/PU, protiskluzová.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku