• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Boty modrá/ žlutá Larkin XXSports, modrá, Low ESD, S1P 46

Artiklové číslo: 092215 46
Sleva
2505,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LARKIN
Pohlaví pánské
Třída ochrany S1P
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 46
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092215 46
EAN / GTIN 4030839396155
Číslo výrobce 728101-46

Popis

Provedení:

Moderní bezpečnostní boty LARKIN ve sportovním stylu.
  • Svrchní materiál ze síťoviny.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Vybavení bez kůže.
  • Podrážka TPU/PU Wellmaxx SPORTS, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRB.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku