• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vysoké boty černé NEWTON black Mid ESD, S2 39

Artiklové číslo: 092214 39
Sleva
2726,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Vlastnost podrážky: Podrážka rebound

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NEWTON
Pohlaví Unisex
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů ocel
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vlastnost podrážky Podrážka rebound
Velikost bot EU 39
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092214 39
EAN / GTIN 4030839351994
Číslo výrobce 769910-39

Popis

Provedení:

Sportovně moderní bezpečnostní boty NEWTON s moderním designem.
  • Svrchní materiál z hydrofobního nubuku.
  • Prodyšná textilní podšívka.
  • Polstrované oko.
  • Celoplošná vyjímatelná stélka ESD PRO grey.
  • Podrážka PU/PU Wellmaxx, protiskluzová.
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od výrobce BASF pro tlumení po celé ploše.
  • Vybavení ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku