Polobotky černá/modrá uvex 2 xenova, S1 45

Artiklové číslo: 092150 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví pánské
Třída ochrany S1
Materiál ochranné špičky prstů Kompozit
Norma Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 45
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092150 45
EAN / GTIN 4031101747187
Číslo výrobce 9554845

Popis

Provedení:

Sportovní bezpečnostní obuv s malou hmotností a dobrými tlumicími vlastnostmi pro vysoký komfort nošení. Šířka 11.
  • Modrá dvouvrstvá polyuretanová podešev s dobrými protiskluzovými vlastnostmi.
  • Plastová ochranná špička – anatomicky tvarovaná a s dobrou boční stabilitou.
  • Polstrovaný okraj svršku.
  • Výbava ESD.
  • Komfortní vložka do bot s odváděním vlhkosti a přídavným tlumením paty a přední části nohy.

Prodyšný svrchní materiál z mikroveluru.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.
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
    Velikost obuvi EU Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku