Polobotky černá/bílá uvex 1 sport, S1, Velikost obuvi EU: 51

Artiklové číslo: 092146 51
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá; Bílá
Velikost EU 51
Pohlaví Unisex; dámské; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Podrážka bez kovu; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092146 51
EAN / GTIN 4031101699981
Číslo výrobce 6594851
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Lehké, sportovní a promyšlené bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom, neboť jsou vyrobeny ze syntetických materiálů. Šířka 11.
  • Podešev z polyuretanu dvojí hustoty, protiskluzový efekt.
  • 100 % nekovová ochranná špička – anatomicky tvarovaná, s dobrou boční stabilitou.
  • Výbava ESD.
  • Komfortní vložka do bot se systémem transportu vlhkosti a s dodatečným tlumením v oblasti paty a přední části nohy.

Prodyšný svrchní materiál z textilu.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.