Polobotky černé/žluté uvex 1, S2, Velikost bot EU: 45

Artiklové číslo: 092115 45
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada uvex 1
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Žlutá; Černá
Velikost EU 45
Šířka Extra široké
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovelur
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Třída ochrany S2
Uzávěr Elastická tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Odolnost vůči oleji
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092115 45
EAN / GTIN 4031101534718
Číslo výrobce 8544845
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Sportovní, zvlášť lehké a flexibilní bezpečnostní boty. Vhodné pro alergiky na chrom. Šířka 11.
  • Svrchní materiál z mikroveluru.
  • Materiál výstelky Distance Mesh.
  • 100% nekovová ochranná špička uvex xenova®.
  • Podešev PU s vložkami z TPU s těmi nejlepšími tlumícími vlastnostmi.
  • Téměř bezešvá konstrukce svršku pro zamezení vzniku otlaků.
  • Vybavení ESD.

Bezpečnostní obuv s elastickými tkaničkami a rychlým zapínáním.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

Na poptávku dodáváme také s přípojkou BOA.