Nízká obuv černá / červená Bezpečnostní obuv Move One, ESD, S1P, Velikost obuvi EU: 38

Artiklové číslo: 092081 38
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Move
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva červená; Černá
Velikost EU 38
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Polyuretan; Textil
Materiál podrážky Polyuretan (PU); Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Composite
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1P
Vlastnost boty Odnímatelná vložka do bot
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092081 38
EAN / GTIN 4062406724030
Číslo výrobce 092081 38
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv HOLEX Move One spojuje pohodlí při nošení s moderním a sportovním designem. Materiál je lehký a není vodotěsný. Je také velmi odolný proti poškození a znečištění.
  • Svrchní materiál z oděruvzdorného materiálu Oxford a tvrzeného TPU.
  • Funkční výstelka ze sendvičové síťoviny (Sandwich-Mesh).
  • Podrážka PU/TPU, černá.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).
  • vložka do bot ze zesíťované a PU pěny.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Poznámka:

V doplňcích pro ochranu nohou najdete odpovídající tkaničky HOLEX č. 092867 125, 092868 125, 092869 125 a vyjímatelné vložky do bot HOLEX č. 092844 36-48.
Obuv s originální stélkou netestovaná podle pravidla DGUV 112-191.

Testovaná a certifikovaná obuv se systémem vložek Secosol®. Obuv s tímto systémem vložek splňuje příslušné požadavky přílohy A normy DIN EN ISO 20345:2022 pro typ 1. Tím splňuje požadavky přílohy 2 pravidla DGUV 112-191 / 112-991 (BGR 191), oddíl 4.2.1.

Následně je třeba prověřit elektrostatické vlastnosti.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání nohu před mechanickými riziky.
  • Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.
  • Předejte tyto informace uživateli obuvi i výrobci ortopedických vložek.

Nesprávné použití
  • Neodstraňujte z obuvi vložku s ochranou proti prošlápnutí a tužinku 1.