Obuv antracitová/černá Bezpečnostní boty comfort ESD, S1 W1, Velikost bot EU: 41

Artiklové číslo: 092052 41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost bot EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada comfort
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Černá
Velikost EU 41
Šířka Normální šířka
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Mikrovlákno
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Třída ochrany S1
Uzávěr Tkanička
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ano
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Odnímatelná vložka do bot; Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092052 41
EAN / GTIN 4062406280147
Číslo výrobce 092052 41
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty GARANT comfort nabízí maximální pohodlí při nošení a moderní design. Inovativní a kvalitní materiály a také velmi vysoká kvalita zpracování „Made in Germany“ zaručují maximální ochranu při současně minimální hmotnosti. Různé šířky holeně (šířka W1 pro normálně široké nohy, šířka W2 pro široké nohy) a napínaný způsob výroby umožňují „opravdový“ systém několika šířek a nabízí tak ideální řešení pro různé šířky nohou. Konsekventní realizace ergonomických zásad a výměnné tlumení závislé na hmotnosti výrazně snižují zatížení kolen a zad a výrazně tak přispívají k dlouhodobému uchování zdraví.
  • Svrchní materiál z lehkého avšak odolného mikrovlákna.
  • Prodyšná funkční výstelka.
  • Praktická smyčka GARANT comfort Heel pro snadné a rychlé obutí bot.
  • Vložka GARANT comfort s tlumením závislým na hmotnosti.
  • Podešev GARANT comfort TPU.
  • Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).

Polobotky s velkoplošnou větrací strukturou.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191.

Poznámka:

  • GARANT Komfortní vložka do bot s tlumením závislým na hmotnosti najdete v příslušenství ochrana nohou pod: 092864 (měkká), 092865 (střední), 092866 (tvrdá).
  • Standardně se boty dodávají ve vel. 36-39 s měkkým tlumením, vel. 40-45 se středním tlumením a vel. 46-48 s tvrdým tlumením.
  • Také v příslušenství ochrana nohou najdete vhodné tkaničky GARANT pod: 092855 120.

Široké provedení W2 pod č. 092053.

Warning:

Stanovené použití
  • Chrání nohu před mechanickými riziky.
  • Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.

Nesprávné použití
  • Vložku bezpečnou proti prošlápnutí a krytku prstů z obuvi neodstraňujte.

Stanovené použití
  • Chrání nohu před mechanickými riziky.
  • Vhodné pro práci s elektrostaticky ohroženými konstrukčními prvky.

Nesprávné použití
  • Vložku bezpečnou proti prošlápnutí a krytku prstů z obuvi neodstraňujte.