Sandále černé FLASH 1605 XP®, S1PS, Velikost obuvi EU: 45

Artiklové číslo: 092024 45
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLASH
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 45
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345; Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191
Svrchní materiál Materiál Mesh
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Hliník
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ne
Třída ochrany S1PS
Uzávěr spoj se suchým zipem
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092024 45
EAN / GTIN 4043692376721
Číslo výrobce 32400-45
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Provedení:

Bezpečnostní obuv FLASH s hightech svrchním materiálem přesně obepne nohu a zaručí uživateli nezaměnitelný komfort. Vysoká míra využití energie díky systému INNOFLEX a dynamické podpoře pohybu. Ideální pro tvrdé průmyslové podlahy. Šířka 10. Dostupný systém s několika šířkami.
  • Svrchní materiál ze síťoviny MESH.
  • Odolnost a aktivní regulace vlhkosti díky funkční podšívce Active-X.
  • Bariéra proti proražení bez použití kovových materiálů s mezipodešví XP®.
  • Hliníková tužinka.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, stélka pro odlehčení tlaku a reakční technologie podrážky.
  • Systém podrážky MPU® INNOFLEX s pružnými ohybovými drážkami pro přirozené odvalování a změkčenou zónou v oblasti paty pro absorpci vysokých nárazových sil.
  • Koncepce Clima-stream® pro maximální prodyšnost boty.
  • ESD vybavení.

Sandály se suchým zipem.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC