Polobotka černá RUNNER 25 ESD, S1PS, Velikost obuvi EU: 41

Artiklové číslo: 092011 41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost obuvi EU Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada RUNNER
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Černá
Velikost EU 41
Pohlaví Unisex; pánské
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Textil
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Ocel
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Textil
Uzavřená oblast paty ano
Třída ochrany S1PS
Uzávěr Prokluz
Tlumení v oblasti paty ano
Tlumení závislé na hmotnosti ne
Vlastnost boty Vhodné pro ortopedické vložky; Tlumená podrážka (podrážka Rebound); Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092011 41
EAN / GTIN 4043692415437
Číslo výrobce 83700-41
Výrobce/odpovědná osoba ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Popis

Provedení:

Sportovní, moderní bezpečnostní obuv RUNNER 25 nabízí mimořádně flexibilní střih díky úzce přiléhající vnitřní ponožce Mono Sock. 100% tkaný bezešvý svrchní materiál je vyroben z velmi pohodlného a elastického lehkého pleteného materiálu Light Knit pro optimální oporu a přirozený pocit při chůzi.
  • Svrchní materiál PET z vláken REPREVE®.
  • Odolnost a aktivní regulace vlhkosti díky funkční podšívce Active-X.
  • Bariéra proti proražení bez použití kovových materiálů s mezipodešví XP®.
  • Ocelová špička.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, stélka pro odlehčení tlaku a reakční technologie podrážky.
  • Koncepce Clima-stream® pro maximální prodyšnost boty.
  • Podrážkový systém SPORTY s lamelami pro přirozené odvalování a velmi dobré tlumení v oblasti paty.
  • ESD vybavení.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S1PS SR