Obvaz na zápěstí a palec, vlevo, černá, Typ: S

Artiklové číslo: 092001 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva černá
Druh produktu Bandáž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092001 S
EAN / GTIN 4260138254065
Číslo výrobce 90301
Výrobce/odpovědná osoba KNEETEK GmbH, Auf der Kaiserbitz 3 14, 51147 KÖLN, Deutschland, www.kneetek.de

Popis

Provedení:

Obvaz ideální k prevenci, odlehčuje, chrání a stabilizuje. Díky ochraně obvazem je podporována regenerace postižených kloubů a působí proti poranění. Nabízí oporu a působí cílenou kompresí. Ideální pro pracovní situace, ve kterých je kloub obzvláště namáhán, např. při práci s přístroji na akumulátor.
  • Elastický materiál
  • Lehké upevnění.
  • Vysoký komfort nošení a optimální usazení.

Individuální schopnost přizpůsobení díky nastavitelnému suchému zipu.

Poznámka:

Obvaz na zápěstí a palec pravé provedení pod č. 091994.