{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Elastan | 1 % | |
| Podíl tkaniny, Merino | 10 % | |
| Podíl tkaniny, polyamid | 19 % | |
| Podíl tkaniny, Akryl | 10 % | |
| Podíl tkaniny, Polyester | 60 % | |
| Specifikace velikosti | Oblast, rozsah | |
| Velikost min. | 42 | |
| Velikost max. | 44 | |
| Odvod vlhkosti | dry | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Tepelně izolovaný | |
| Obsah | 1 paar | |
| Barva | šedá; červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Akryl; Elastan; Merino; polyamid; Polyester | |
| Druh produktu | Pracovní ponožky |
| Katalogové číslo | 091999 42-44 | |
| EAN / GTIN | 4062406294762 | |
| Číslo výrobce | 091999 42-44 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |