Funkční ponožky, krátké, černá / červená / šedá, Velikost Unisex: 39-41

Artiklové číslo: 091997 39-41
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
355 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Bavlna 42 %
Podíl tkaniny, Elastan 1 %
Podíl tkaniny, polyamid 9 %
Podíl tkaniny, Polyester 48 %
Specifikace velikosti Oblast, rozsah
Velikost min. 39
Velikost max. 41
Odvod vlhkosti dry
Vlastnosti Prodyšné
Obsah 1 paar
Barva Šedá; červená; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Elastan; polyamid; Polyester
Druh produktu Pracovní ponožky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091997 39-41
EAN / GTIN 4062406294656
Číslo výrobce 091997 39-41
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Funkční ponožky s materiálem COOLMAX®, který obzvláště dobře přepravuje vlhkost pryč od pokožky a udržuje ji tak dlouho suchou. Odolnost materiálu, také při častém praní.